HCM D12-D-L160-C16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103572
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103572
EAN / GTIN 7291075126242
Gyártó száma 3103572
L-szám L23980 2602

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 9,77 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 160 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 1 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,77 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Előlapi D verzió
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D120-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 6 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz