HCM D16-D-L160-C20 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103576
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 munkanapon belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103576
Másolás
EAN / GTIN 7291075265965
Másolás
Gyártó száma 3103576
Másolás
L-szám L23980 2336
Másolás

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 10,3 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 160 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 1 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Előlapi D verzió
  • Fej hossza (bal) 65 mm
  • A vágólap (MIID) HBR D160-QF leírása
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 7,8 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz