HCE D16-A-L130-C16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103588
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103588
EAN / GTIN 7291075126280
Gyártó száma 3103588
L-szám L23980 2463

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 10,3 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 130 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 14,9 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 36 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HCC D160-R0,5-QF
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 7,8 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz