HBR D160-QF IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604692
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604692
EAN / GTIN 7291075123883
Gyártó száma 5604692
L-szám L23970 545

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka řezné hrany max. (APMX) 10,3 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,37 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,3 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,37 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz