HCC D.62-R.063-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604432
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604432
EAN / GTIN 7291075193527
Gyártó száma 5604432
L-szám L23970 133

Leírás

Leírás:

Marás cserélhető betétek, vágási mélység maximum (APMX) 0,406 ″, Beszúrás vastagság (S) 0,133 ″, Beszúrás szélesség (W1) 5 / 8 ″

Jellemző:

  • Ívsugár (RE): 0,063”
  • Vágóél tényleges hossza (LE): 0,406”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,406”
  • Beillesztendő szög (EPSR): 90 fok
  • Lapka vastagsága (S): 0,133”
  • Behelyezés szélessége (W1): 5/8”
  • Vágóélek száma: 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz