HTR D200-R3.0-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604409
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604409
EAN / GTIN 7291075179842
Gyártó száma 5604409
L-szám L23970 404

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,65 mm, šířka břitové destičky (W1) 20 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 83 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,65 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 20 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz