3M AXKT 200640R-PDR IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILL2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602957
EAN / GTIN 7291075258479
Gyártó száma 5602957
L-szám L23910 163

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 20 mm, lapkahossz (INSL) 21,9 mm, lapkavastagság (S) 6,26 mm, lapkaszélesség (W1) 13,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 21,9 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,26 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 13,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz