3M AXKT 130408R-PDRMM IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602941
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILL2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602941
EAN / GTIN 7291075143867
Gyártó száma 5602941
L-szám L23910 1317

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 12 mm, lapkahossz (INSL) 14,12 mm, lapkavastagság (S) 4,54 mm, lapkaszélesség (W1) 8,4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 13 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,54 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8,4 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,22 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz