R90MT 43-RM IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602118
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602118
EAN / GTIN 7291075102239
Gyártó száma 5602118
L-szám L23910 927

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágólap vastagság (S) 5,4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,4 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz