ECM D1.50-W1.25-11 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101246
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3101246
EAN / GTIN 7291075102338
Gyártó száma 3101246
L-szám L23980 1717

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,34 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,34”
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): S90MT
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 5,9 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz