ERCM D1.25-M16-CP.50 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101232
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3101232
Másolás
EAN / GTIN 7291075126211
Másolás
Gyártó száma 3101232
Másolás
L-szám L23980 1713
Másolás

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,14 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,205 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,14”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M16
  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,205”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,693”
  • Master Insert Identification (MIID): R90MT 43-RM
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 10 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMMILL" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz