Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,14 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,205 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,14”
- Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M16
- Ívsugár (RE): 1/4”
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,205”
- Funkcionális hossz (LF): 1,693”
- Master Insert Identification (MIID): R90MT 43-RM
- Maximális szögtartomány (RMPX): 6,5 fok