ERCM D32-C25-CP12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101343
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3101343
Másolás
EAN / GTIN 7291075108477
Másolás
Gyártó száma 3101343
Másolás
L-szám L23980 1021
Másolás

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, betétek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 6 mm, teljes hossz (OAL) 180 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése R90MT
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 10 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMMILL" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz