ERCM D40-C32-CP12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101345
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CHAMMILL
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3101345
    EAN / GTIN 7291075108491
    Gyártó száma 3101345
    L-szám L23980 1042

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 6 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
    • Fej hossza (bal) 40 mm
    • A vágólap (MIID) jelölése R90MT
    • Teljes hossz (OAL) 200 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 6,5 fok
    • Hüvely tengelye, kerek

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz