3M AXKT 1304PDR IC950 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601945
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILL2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5601945
EAN / GTIN 7291075113259
Gyártó száma 5601945
L-szám L23910 855

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóél hossza max. (APMX) 12 mm, vágóbetét hossza (INSL) 14,12 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,55 mm, vágóbetét szélessége (W1) 8,4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 12,85 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,55 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8,4 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,35 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz