WNMA 060408 IC428 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5599849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5599849
EAN / GTIN 7291075080162
Gyártó száma 5599849
L-szám L23950 1667

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző A, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 6,52 mm, belső kör átmérő (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Spanformer A..
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,52 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz