CNMG 190612-R3M IC6025 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5569068
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5569068
EAN / GTIN 7291075352832
Gyártó száma 5569068
L-szám L23950 686

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformázó R3M, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 19,34 mm, beírt kör átmérője (IC) 19,05 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm.

Jellemző:

  • Spanformer R3M
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 19,34 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 7,94 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,9 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz