CNMM 250924-R3P IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5566784
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5566784
EAN / GTIN 7291075321579
Gyártó száma 5566784
L-szám L23950 1313

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformázó R3P, sarokrádiusz (RE) 2,4 mm, vágóél hossza (L) 25,79 mm, belső kör átmérő (IC) 25,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm.

Jellemző:

  • Spanformer R3P
  • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 25,79 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 9,12 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm
  • Maximális előtolás 1,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 4 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,4 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz