DNMG 110408-F3P IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5560578
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5560578
EAN / GTIN 7291075319880
Gyártó száma 5560578
L-szám L23950 1557

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis F3P, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 11,63 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer F3P
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 11,63 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,08 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz