SCMT 120404-M3M IC6025 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5560531
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5560531
EAN / GTIN 7291075305456
Gyártó száma 5560531
L-szám L23950 1451

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení/roubkování, třískový přípravek M3M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 12,7 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Jellemző:

  • Spanformer M3M
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,4 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz