TNMG 220412-TF IC807 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5550473
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5550473
EAN / GTIN 7291075077612
Gyártó száma 5550473
L-szám L23950 1102

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso TF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 22 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer TF
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,4 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,18 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz