RCMT 2006M0E-14 IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5550397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5550397
EAN / GTIN 7291075063738
Gyártó száma 5550397
L-szám L23950 966

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso 14, průměr vnitřního kruhu (IC) 20 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Spanformer 14
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 20 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,7 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 2,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,5 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz