Leírás:
Tömör keményfém fúró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, hűtőközeg tulajdonság (CSP) külső, irány (HAND) jobb kéz, fúró átmérő (DC) 19,2 mm, fúrófej méret / vágási átmérő (DC) - metrikus 19,2 mm, furatok száma (NOF) 2, furathossz (LCF) 101 mm, L/D tartomány 5xD, L/D tartomány 5xD, teljes hossz (OAL) 153 mm, munkahossz (LU) 77 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 19,2 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 19,2 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 101 mm
- L/D tartomány 5xD
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 153 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 77 mm