Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 7 / 8 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) külső, vágási irány (KÉZ) jobb, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,813 ″, fúróbit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 5xD ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Chip Flute (LCF) 4,41 ″, hossz csoport 0,813 ″ 5xD. csoport, teljes hossz (OAL) 6,58 ″, használható hossz (LU) 3,49 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 7/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,813”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,813”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,813 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 4,41”
- Hossz csoport: 5xD
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 6,58”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,07”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 3,49”