Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) külső, vágási irány (KÉZ) jobb, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 5 / 8 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 2,54 / 8 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Chip Flute (LCF csoport 5xD) 5 ″ hosszúság 5xD. csoport, teljes hossz (OAL) 5,24 ″, használható hossz (LU) 2,54 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,625”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 5/8”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 5 / 8 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 2,54”
- Hossz csoport: 5xD
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 5,24”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,91”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 2,54”