KNUX 160410 L12 IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5509457
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509457
EAN / GTIN 7291075097658
Gyártó száma 5509457
L-szám L23950 809

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, Třískový přípravek R/L12, Poloměr rohu (RE) 1 mm, Směr (HAND) Levý, Délka řezné hrany (L) 19,72 mm, Průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, Tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer R/L12
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 19,72 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,45 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz