SNMX 150708R-50 IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5508707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508707
EAN / GTIN 7291075112979
Gyártó száma 5508707
L-szám L23950 2119

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző M, sarokrádiusz (RE) 50 mm, vágóél hossza (L) 15,87 mm, beírt kör átmérője (IC) 15,87 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,8 mm.

Jellemző:

  • Spanformer M
  • Sarok sugara (RE) 50 mm
  • Vágóél hossza (L) 15,87 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,87 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz