SNMG 190616-NR IC8350 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5508568
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508568
EAN / GTIN 7291075110074
Gyártó száma 5508568
L-szám L23950 1932

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / elválasztás, forgácsképző NR, sarokrádiusz (RE) 1,6 mm, vágóél hossza (L) 19,05 mm, belső kör átmérő (IC) 19,05 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm.

Jellemző:

  • Spanformer NR
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza (L) 19,05 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 7,94 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,85 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 3,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,4 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz