CNMG 190624-NR IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5508535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508535
EAN / GTIN 7291075108200
Gyártó száma 5508535
L-szám L23950 1900

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek NR, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 19,3 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Spanformer NR
  • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 19,3 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 7,94 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 1,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 4 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,4 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz