RCMT 0803M0-SR IC9150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507646
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507646
EAN / GTIN 7291075218862
Gyártó száma 5507646
L-szám L23950 2703

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis SR, průměr vepsané kružnice (IC) 8 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,18 mm.

Jellemző:

  • Spanformer SR
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,45 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz