WPEB 050300L12 IC08 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5505958
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505958
EAN / GTIN 7291075125399
Gyártó száma 5505958
L-szám L24320 26

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző W, sarokrádiusz (RE) 0 mm, irány (HAND) bal kéz, vágóél hossza (L) 5 mm, beírt kör átmérője (IC) 7,94 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm.

Jellemző:

  • Spanformer W
  • Fő hézag szöge (A) 12 fok
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 3,7 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,94 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz