TPGX 090202-L IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5505575
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505575
EAN / GTIN 7291075125788
Gyártó száma 5505575
L-szám L23950 106

Leírás

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type X, Corner Radius (RE) 0.2 mm, Cutting Edge Length (L) 9.52 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 5.56 mm, Insert Thickness (S) 2.38 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type X
  • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.2 mm
  • Cutting Edge Length (L) 9.52 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 2 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 3 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 5.56 mm
  • Insert Thickness (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz