WNMG 080404-TF IC507 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5504735
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5504735
EAN / GTIN 7291075081985
Gyártó száma 5504735
L-szám L23950 2309

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző TF, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 8,7 mm, vágóél-átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagság (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer TF
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 8,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,35 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,12 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz