Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással C0313

Cikkszám: 546910 C0313
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z7 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z7
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HM
Alak C0313
Alak leírása Legömbölyített henger
Fej ⌀ 3 mm
Fejhossz 14 mm
Teljes hossz 38 mm
Szár ⌀ 3 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 546910 C0313
EAN / GTIN 4045197724212
Gyártó száma 546910 C0313

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A HOLEX turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Keményfém turbómaró, szár ⌀ 3 mm.
Legömbölyített henger alak (WRC)

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással C0313

Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással C0313

érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
529 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható
14,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
684 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
14,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Alak C0313 C0313 C0313 C0313 C0313
Alak leírása Legömbölyített henger Legömbölyített henger Legömbölyített henger Legömbölyített henger Legömbölyített henger
Teljes hossz 38 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Fogazás rövid jelölése Z7 Z5 Z FINE Z7 Z9
Sorozat Z7 fogazás Z5 fogazás Z FINE fogazás Z7 fogazás Z9 fogazás
Fejhossz 14 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz