{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z5 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z5 | |
Fogazás finomsági foka | finom | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | C0313 | |
Alak leírása | Legömbölyített henger | |
Fej ⌀ | 3 mm | |
Fejhossz | 13 mm | |
Teljes hossz | 40 mm | |
Szár ⌀ | 3 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 546800 C0313 | |
EAN / GTIN | 4045197156518 | |
Gyártó száma | 546800 C0313 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kisméretű turbómaró Z5 − finom, HM, Típus: C0313
érdeklődés szerint
Raktáron
1 054 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
14,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 067 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
586 darabszám azonnal szállítható
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható
14,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak | C0313 | C0313 | C0313 | C0313 | C0313 |
Alak leírása | Legömbölyített henger | Legömbölyített henger | Legömbölyített henger | Legömbölyített henger | Legömbölyített henger |
Teljes hossz | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm | 40 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Fogazás rövid jelölése | Z5 | Z FINE | Z7 | Z7 | Z9 |
Sorozat | Z5 fogazás | Z FINE fogazás | Z7 fogazás | Z7 fogazás | Z9 fogazás |
Fejhossz | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 13 mm |