{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z5 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z5 | |
Fogazás finomsági foka | finom | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | G0613 | |
Alak leírása | Hegyes, ívelt | |
Fej ⌀ | 6 mm | |
Fejhossz | 13 mm | |
Teljes hossz | 43 mm | |
Szár ⌀ | 3 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 546800 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156617 | |
Gyártó száma | 546800 G0613 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kisméretű turbómaró Z5 − finom, HM, Típus: G0613
érdeklődés szerint
Raktáron
1 623 darabszám azonnal szállítható
15,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
751 darabszám azonnal szállítható
15,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
11,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak | G0613 | G0613 | G0613 |
Alak leírása | Hegyes, ívelt | Hegyes, ívelt | Hegyes, ívelt |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Fogazás rövid jelölése | Z5 | Z7 | Z7 |
Szár ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sorozat | Z5 fogazás | Z7 fogazás | Z7 fogazás |
Fejhossz | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |