Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással M0311

Cikkszám: 546910 M0311
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
506 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z7 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z7
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HM
Alak M0311
Alak leírása Hegyes kúp
Fej ⌀ 3 mm
Fejhossz 11 mm
Teljes hossz 38 mm
Szár ⌀ 3 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 546910 M0311
EAN / GTIN 4045197724342
Gyártó száma 546910 M0311

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A HOLEX turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Keményfém turbómaró, szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással M0311

Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással M0311

érdeklődés szerint
Raktáron
506 darabszám azonnal szállítható
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 638 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
762 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
345 darabszám azonnal szállítható
14,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Alak M0311 M0311 M0311 M0311
Teljes hossz 38 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Fej ⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Szerszámanyag HM HM HM HM
Szár ⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Termék fajtája Turbómaró Turbómaró Turbómaró Turbómaró
Fejhossz 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz