{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z7 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | |
Fogazás típusa | keresztfogazású | |
Fogazás finomsági foka | Közepes | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | D0403 | |
Alak leírása | Gömb | |
Fej ⌀ | 4 mm | |
Fejhossz | 3,4 mm | |
Teljes hossz | 38 mm | |
Szár ⌀ | 3 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 546910 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197724243 | |
Gyártó száma | 546910 D0403 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással, HM, Típus: D0403
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
14,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
513 darabszám azonnal szállítható
18,82 €
12,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
18,82 €
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
21,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
21,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Gömb | Gömb | Gömb | Gömb | Gömb |
Teljes hossz | 38 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE | Z9 |
Fogazás finomsági foka | Közepes | finom | Közepes | nagyon finom | nagyon durva (NE / alu) |
Szár ⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sorozat | Z7 fogazás | Z5 fogazás | Z7 fogazás | Z FINE fogazás | Z9 fogazás |