Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással G0313

Cikkszám: 546910 G0313
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z7 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z7
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HM
Alak G0313
Alak leírása Hegyes, ívelt
Fej ⌀ 3 mm
Fejhossz 14 mm
Teljes hossz 38 mm
Szár ⌀ 3 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 546910 G0313
EAN / GTIN 4045197724304
Gyártó száma 546910 G0313

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A HOLEX turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Keményfém turbómaró, szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással G0313

Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással G0313

érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 879 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 425 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
14,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható
14,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Alak G0313 G0313 G0313 G0313 G0313
Fej ⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Fogazás rövid jelölése Z7 Z5 Z7 Z FINE Z9
Szár ⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Sorozat Z7 fogazás Z5 fogazás Z7 fogazás Z FINE fogazás Z9 fogazás
Termék fajtája Turbómaró Turbómaró Turbómaró Turbómaró Turbómaró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz