{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z7 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | |
Fogazás típusa | keresztfogazású | |
Fogazás finomsági foka | Közepes | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | M0613 | |
Alak leírása | Hegyes kúp | |
Fej ⌀ | 6,8 mm | |
Fejhossz | 17 mm | |
Teljes hossz | 49 mm | |
Szár ⌀ | 3 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 546910 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724359 | |
Gyártó száma | 546910 M0613 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással M0613
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható
11,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
868 darabszám azonnal szállítható
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
332 darabszám azonnal szállítható
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak | M0613 | M0613 | M0613 |
Teljes hossz | 49 | 43 | 43 |
Fej ⌀ | 6,8 | 6 | 6 |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | Z5 | Z7 |
Fogazás finomsági foka | Közepes | finom | Közepes |
Sorozat | Z7 fogazás | Z5 fogazás | Z7 fogazás |
Termék fajtája | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró |