TPF M-18X2.5-F HETI Menetformázók

Cikkszám: 4445243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445243
EAN / GTIN 7291075011128
Gyártó száma 4445243
L-szám L24190 353

Leírás

Leírás:

Závitníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M18, stoupání závitu (TP) 2,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • DIN 376 szabvány szerinti csapok
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 30 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M18
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz