TPS M-14X2.0-N HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HSS TAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445115
    EAN / GTIN 7291075010152
    Gyártó száma 4445115
    L-szám L24190 161

    Leírás

    Leírás:

    Menetvágás Spirális bordázású csap, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő (TDZ) M14, menetemelkedés (TP) 2 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 9 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Örvényszög (FHA) 40 fok
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • DIN 376 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 20 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M14
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 2 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz