TPST M-6X1.0-G HENI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445192
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445192
EAN / GTIN 7291075010725
Gyártó száma 4445192
L-szám L24190 292

Leírás

Leírás:

Egyenes bordázott csapszeg, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm, menetátmérő méret (TDZ) M6, menettávolság (TP) 1 mm, tényleges hossz (LU) 30 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 4,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 17 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M6
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz