TPH M-6X1.0-W HS Menettartozékok

Cikkszám: 4445012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445012
EAN / GTIN 7291075011258
Gyártó száma 4445012
L-szám L24190 13

Leírás

Leírás:

Sada závitníků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M6, stoupání závitu (TP) 1 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm
  • DIN 352 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 18 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M6
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz