TPH M-3.5X0.6-W HS Menettartozékok

Cikkszám: 4445007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445007
EAN / GTIN 7291075011203
Gyártó száma 4445007
L-szám L24190 40

Leírás

Leírás:

Sada závitníků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3,5, stoupání závitu (TP) 0,6 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • DIN 352 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 13 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M3.5
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz