TPH M-3X0.5-W HS Menettartozékok

Cikkszám: 4445006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HSS TAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445006
    EAN / GTIN 7291075011197
    Gyártó száma 4445006
    L-szám L24190 35

    Leírás

    Leírás:

    Sada závitníků, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3, stoupání závitu (TP) 0,5 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 40 mm
    • DIN 352 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 11 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M3
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz