TPH M-5.5X0.9-W HS Menettartozékok

Cikkszám: 4445011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HSS TAP
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445011
    EAN / GTIN 7291075011241
    Gyártó száma 4445011
    L-szám L24190 55

    Leírás

    Leírás:

    Sada závitníků, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5,5, stoupání závitu (TP) 0,9 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Teljes hossz (OAL) 56 mm
    • DIN 352 szabvány
    • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 18 mm
    • Menetátmérő mérete (TDZ) M5.5
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,9 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz