TPH M-2.6X0.45-W HS Menettartozékok

Cikkszám: 4445005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445005
EAN / GTIN 7291075011180
Gyártó száma 4445005
L-szám L24190 38

Leírás

Leírás:

Menetvágókészlet, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm, menetátmérő méret (TDZ) M2,6, menetemelkedés (TP) 0,45 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • DIN 352 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 9 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M2.6
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz