TPF M-6X1.0-F HETI Menetformázók

Cikkszám: 4445234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445234
EAN / GTIN 7291075011050
Gyártó száma 4445234
L-szám L24190 336

Leírás

Leírás:

Závitník, velikost upínacího závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M6, stoupání závitu (TP) 1 mm, funkční délka (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • DIN 371 szabvány szerinti csapok
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 17 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M6
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz