TPG M-2.5X0.45-S HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445143
EAN / GTIN 7291075010343
Gyártó száma 4445143
L-szám L24190 209

Leírás

Leírás:

Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,5, stoupání závitu (TP) 0,45 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 2,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 9 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M2.5
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz